BGHX 15L5 PCTR INOX

Réf.: 214545 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,24 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
826 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette BGHX 15L5 PCTR
    Type INOX
    Nuance HB7635
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,14 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214545 INOX
    EAN / GTIN 4045197649478
    Réf. fabricant 214545 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes en carbure rectifiées avec précision pour des qualités d’état de surface élevées lors du surfaçage.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :