Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC Aluking 100/6 mm

Réf.: 214515 100/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
Dents réglables 2
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée BG.. 15L5..
Tirette 219893
Vis d'ajustement 219892
Vis de serrage 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214515 100/6
EAN / GTIN 4045197610706
Réf. fabricant 214515 100/6

Description

Exécution:

Fraises à surfacer / dresser tangentielles pour un angle précis de 90°. En partie avec dents réglables verticalement pour une précision maximale. Logement de plaquette précis grâce au serrage par tirettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier