• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SEHT 1204 AFFN ALU

Réf.: 214350 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,02 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 040 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,24 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement revêtu
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214350 ALU
EAN / GTIN 4045197319531
Réf. fabricant 214350 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
725
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.