{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | MTC | |
⌀ ext. max. Dmax | 63 mm | |
Longueur totale Ltot | 48 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Norme usine | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Réf. fabricant | 214202 50/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° 50/4 mm
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
204,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
371,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 48 | 48 |
⌀ ext. max. Dmax | 63 | 63 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 | 50 |
Angle d'attaque κ | 45 | 45 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |