{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 63 mm | |
Longueur totale Ltot | 48 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1203.. | |
Vis de serrage pour plaquette | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Garant sous plaquette | 219860 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219861 (TX8) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article |
213890 50/4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197666529
Copier |
|
Réf. fabricant |
213890 50/4
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |