{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,62 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Réf. fabricant | 213056 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/3mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
200,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
191,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 30 mm | 28 mm |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | 10,13 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |