• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XOMU146715ZZER TI

Réf.: 213046 TI
Remise
29,55 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,24 € 29,55 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,70 € 24,62 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 003 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU146715ZZER
Type TI
Nuance HB4430
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,8 mm
Nombre de changements/dents 3
Revêtement PVD
Rayon d'angle 1,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213046 TI
EAN / GTIN 4062406267155
Réf. fabricant 213046 TI

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier