{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 110 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,04 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,07 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213014 63/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266868 | |
Réf. fabricant | 213014 63/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double 63/5 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
385,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
351,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
331,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Angle d'attaque κ | 16 degré | 12 degré | 11 degré |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,04 degré | 0,41 degré | 1,06 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,07 mm | 41,5 mm | 43,34 mm |