{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,74 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Réf. fabricant | 213002 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
258,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
235,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 70 mm | 120 mm |
Longueur totale Ltot | 150 mm | 200 mm |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 13 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 2,74 degré | 3,29 degré |