{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 58 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,68 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 20,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Réf. fabricant | 212807 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
292,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
310,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 100 mm | 200 mm |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ dents DC | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 23 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 20,43 mm | 20,43 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |