• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage ⌀ 10 mm Highfeed ST1400

Réf.: 212749 ST1400
Remise
41,57 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,88 € 41,57 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,90 € 34,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
813 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,4 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,4 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,5 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212749 ST1400
EAN / GTIN 4045197761859
Réf. fabricant 212749 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon et de concentricité: ±0,015 mm.
  • Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: ±0,025 mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV “Highfeed” pour avances supérieures.