{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ALU | |
Nuance | HU7830 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 1,4 mm | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,4 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212749 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761842 | |
Réf. fabricant | 212749 ALU |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Plaquette de fraisage ⌀ 10 mm Highfeed, Type: ALU
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
593 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
579 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
578 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Type | ALU | ALU | ALU | ALU |
Type de produit | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage |