Plaquette de fraisage ⌀ 8 mm ALU

Réf.: 212708 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    52,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    44,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type ALU
    Nuance HU7810
    Type d'outils Carbure
    Rayon d'angle R 1 mm
    Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,15 mm
    Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Rayon d'angle 1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212708 ALU
    EAN / GTIN 4045197761514
    Réf. fabricant 212708 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    1400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
    • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

    Utilisation:

    Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :