{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Copiage | |
Arrosage interne | non | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 8 mm | |
Vis pour plaquette | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212590 8 | |
EAN / GTIN | 4045197761347 | |
Réf. fabricant | 212590 8 |