• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de fraisage ⌀ 12 mm TI

Réf.: 212650 TI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    45,59 € / Unité
  • De 10 Unité
    37,99 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7935
Type d'outils Carbure
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,2 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,2 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,15 mm
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,2 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212650 TI
EAN / GTIN 4045197712400
Réf. fabricant 212650 TI

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.