Fraise à copier extra longue 12 mm

Réf.: 212606 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue Queue cylindrique
    Application de fraisage Copiage
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Longueur de col L1 22 mm
    Longueur ⌀ d1 85 mm
    Longueur totale Ltot 145 mm
    ⌀ d1 10 mm
    ⌀ queue Ds h6 12 mm
    Vis pour plaquette 219872 (10IP ; 2,2 Nm)
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212606 12
    EAN / GTIN 4045197712745
    Réf. fabricant 212606 12

    Description

    Exécution:

    Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
    Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
    Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

    Remarque(s):

    Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes