Fraise à copier 25 mm

Réf.: 212620 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Copiage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Longueur 1 35 mm
Filetage attachement M M12
Vis pour plaquette 219875 (25IP 6,0 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212620 25
EAN / GTIN 4062406183820
Réf. fabricant 212620 25

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.
Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier