• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à copier 10 mm

Réf.: 212620 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Copiage
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Copiage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Longueur totale Ltot 23 mm
Longueur 1 23 mm
Filetage attachement M M5
Vis pour plaquette 219871 (8IP ; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212620 10
EAN / GTIN 4045197712783
Réf. fabricant 212620 10

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.
Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes