• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise finition 35/4 mm

Réf.: 212538 35/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Plaquette adaptée CPHX 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212538 35/4
EAN / GTIN 4062406098780
Réf. fabricant 212538 35/4

Description

Exécution:

Fraise finition de précision pour un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'excellentes qualités d'état de surface dans la qualité abrasive. Très grand gain de temps grâce à un saut de ligne important et une avance par dent élevée.

Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes