CPHX 09T310 ER, HB4015, Type: ST1400

Réf.: 212574 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,94 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,79 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
374 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CPHX 09T310 ER
Type ST1400
Nuance HB4015
Type d'outils Carbure
Longueur Wiper axiale 1 mm
Longueur Wiper radiale 2 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,25 mm
Epaisseur plaquette S 3.97 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190
Réf. fabricant 212574 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
380
Acier < 900 N/mm²
P
360
Acier < 1100 N/mm²
P
340
Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes offrant une meilleure géométrie Wiper pour un usinage plus efficace dans la fabrication de moules et de matrices.
  • Très grand gain de temps grâce au saut de ligne important et à l'avance par dent élevée.
  • Plaquettes de fraisage avec géométrie Wiper radiale et axiale.

Précision de concentricité ±0,020 mm.

Recommandation(s):

Pour les pures opérations de surfaçage, réduire Vc de 30%.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae 0,2 mm.
Lwa représente la longueur Wiper axiale.
Lwr représente la longueur Wiper radiale.