{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | rond | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1604 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Jeu de disques de sécurité | 219955 | |
Angle d'attaque κ | 15 - 30 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212167 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939494 | |
Réf. fabricant | 212167 66/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à copier positive 7° 66/5 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
279,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
279,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
408,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
377,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
445,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | RD..1604 | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ dents DC | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |