{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 30 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 5,37 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,45 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212135 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192707 | |
Réf. fabricant | 212135 20/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
149,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
206,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
149,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
158,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filetage attachement M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping |
Longueur totale Ltot | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Plaquette adaptée | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |