{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec filetage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 42 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,36 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 29,45 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212135 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192769 | |
Réf. fabricant | 212135 42/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier (RD..10) négatif 0° 42/6 mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
235,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
341,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
236,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Longueur totale Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |