VDGT 11T210 FN Revêtement diamant ALU

Réf.: 211864 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VDGT 11T210 FN
    Type ALU
    Nuance HB7810
    Type d'outils Carbure
    Avance fz 0,17 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Rayon d'angle 1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 211864 ALU
    EAN / GTIN 4045197555786
    Réf. fabricant 211864 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    1900
    Alu (à copeaux courts)
    N
    1900
    Alu > 10% Si
    N
    680
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de fraisage revêtue diamant pour des vitesses de coupe et des durées de vie supérieures dans des matériaux à base de silicium.

    Remarque(s):

    ap max = 3 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :