{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 30 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 6,9 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | |
Plaquette adaptée | VDGT 11T2.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article |
211847 16/2
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197502124
Copier |
|
Réf. fabricant |
211847 16/2
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |