• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser aluminium 80/5

Réf.: 211759 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
⌀ D3 70 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 150 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 158 mm
Perçage par interpolation ap 7,6 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,27 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 67,56 mm
Plaquette adaptée ZDHT 1505
Jeu de vis pour plaquettes 219878 5 (15IP)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211759 80/5
EAN / GTIN 4062406681845
Réf. fabricant 211759 80/5

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d’utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le couple recommandé pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de 3,2 Nm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser aluminium  80/5

Fraise à dresser aluminium 80/5

Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
538,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
783,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 5
Application de fraisage Ramping ;Ramping ;Ramping Dressage
Longueur totale Ltot 50 50
Plaquette adaptée ZDHT 1505 BG.. 15L5..
Type de queue avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 80 80
Angle d'attaque κ 90 90

Produits adaptés

Plaquettes