ZDHT 150504FR-F10, HU7705, Type: ALU

Réf.: 211762 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
267 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZDHT 150504FR-F10
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7705
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 - 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211762 ALU
EAN / GTIN 4062406681913
Réf. fabricant 211762 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
2000
Alu (à copeaux courts)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.