{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 16 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le graphite | 0,026 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le graphite | 0,034 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 209750 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197475138 | |
Réf. fabricant | 209750 4/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc, Diamant, ⌀ e8 DC / R1: 4/1,0mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
111,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
69,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
54,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
54,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
46,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
60,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
64,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | Diamant | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | DLC | DLC |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 83 mm |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | 3 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |