{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | Diamant | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 9,3 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le graphite | 0,08 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le graphite | 0,085 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Noir | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 209750 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197475169 | |
Réf. fabricant | 209750 8/1,0 |