{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208164 6 | |
EAN / GTIN | 4045197537300 | |
Réf. fabricant | 208164 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à ébavurer carbure monobloc 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
695 article(s) en stock
36,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
957 article(s) en stock
36,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 576 article(s) en stock
20,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock
36,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
921 article(s) en stock
20,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
36,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Chanfreinage | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |