{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Dim. S | 7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Chanfreinage | 45 degré | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | 208164 10 | |
EAN / GTIN | 4045197537324 | |
Réf. fabricant | 208164 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° 10 mm
Sur demande
Disponibilité
628 article(s) en stock
54,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock
54,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 423 article(s) en stock
33,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
54,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
561 article(s) en stock
33,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock
55,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dim. S | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Chanfreinage | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |