{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1,5 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,04 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de col L1 | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 208033 7,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774707 | |
Réf. fabricant | 208033 7,8X1,5 |