Micro-fraise Woodruff en carbure monobloc, AlTiN, ⌀ DC × LC: 5,8X0,7mm

Réf.: 208033 5,8X0,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,04
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5,8 mm
Longueur de coupe Lc 0,7 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,04
Nombre de dents Z 3
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de col L1 15 mm
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208033 5,8X0,7
EAN / GTIN 4062406774615
Réf. fabricant 208033 5,8X0,7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
300
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Conception spéciale pour le rainurage et le fraisage circulaire dans des alésages. Avec revêtement optimisé pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux.
Tolérance diamètre nominal DC = +/- 0,04 mm.
Tolérance longueur de coupe LC = +/- 0,02 mm.
Le diamètre d’alésage minimum est de 6 mm.

Remarque(s):

aemax = 0,1×D.
Toujours fraiser en avalant. Utiliser l’affûtage d’entrée de 180° pour atteindre une profondeur d’approche complète. Veiller à une approche linéaire de la profondeur de fente.