{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 4 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 8 mm | |
⌀ max. D2 | 16 mm | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208022 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785932 | |
Réf. fabricant | 208022 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc 4 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
102,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
53,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
157,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
150,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 82 | 60 | 80 | 80 |
⌀ min. D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Rayon r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longueur de coupe Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |