{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 3 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 12 mm | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208022 3 | |
EAN / GTIN | 4062406785925 | |
Réf. fabricant | 208022 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc, TiSiN, Rayon r: 3mm
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
84,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
42,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
111,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
107,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | HSS Co 5 | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |
Fraisage de rayons | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant |