• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc 6 mm

Réf.: 207092 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon R 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 94 mm
⌀ de détalonnage D1 5,5 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207092 6
EAN / GTIN 4045197849830
Réf. fabricant 207092 6

Tableau d’application

Alu.
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
375
Alu > 10% Si
N
325
PMMA Acrylique
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Tolérances : contour de rayon = ±0,01 mm.

Remarque(s):

Produit succédant à 207090.