{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,03 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206422 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599377 | |
Réf. fabricant | 206422 20/1,0 |