{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Ni-based | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® | 0,05 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206371 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565312 | |
Réf. fabricant | 206371 12/0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique GARANT Master Ni-Based HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
182,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
110,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | 36 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 |
Angle d'hélice | 35 degré | 38 degré |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 |
Type | N | N |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | 0,5 mm |