Fraise carbure monobloc GARANT Master Ni-Based HPC / TPC 3 mm

Réf.: 203048 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Ni-based
    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,08×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC; TPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
    ⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Arrondi d’angle rv 0,2 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® 0,03 mm
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203048 3
    EAN / GTIN 4062406565480
    Réf. fabricant 203048 3

    Tableau d’application

    Inconel
    S
    40
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage spécial avec chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques.
    Substrat innovant spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de nickel. Nouveau revêtement.

    Utilisation:

    Pour le fraisage d’alliages à base de nickel présentant une dureté à chaud élevée.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 203028.