{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206353 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540348 | |
Réf. fabricant | 206353 12/4,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 12/4,0mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
112,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
114,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
98,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
106,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,052 mm | 0,062 mm | 0,062 mm | 0,055 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |