{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206353 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540300 | |
Réf. fabricant | 206353 10/2,0 |