• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 16/2,0 mm

Réf.: 206344 16/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 36 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
⌀ de détalonnage D1 15,5 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206344 16/2,0
EAN / GTIN 4067263047421
Réf. fabricant 206344 16/2,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à la corrosion grâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm. Cotes similaires à DIN 6527.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 16/2,0 mm

Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC 16/2,0 mm

Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
121,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
212,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
189,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
257,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
165,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
128,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiSiN TiSi AlCrN TiAlN TiSiN TiSiN
Longueur totale L 92 mm 92 mm 92 mm 108 mm 92 mm 92 mm
Arrosage interne non non non non non non
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
⌀ dents DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Type N N N N N N
Rayon de coupe R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

De la même série "Pro Inox" Afficher tout