• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 10/0,8 mm

Réf.: 206322 10/0,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Rayon de coupe R1 0,8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 9,2 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,07 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387
Réf. fabricant 206322 10/0,8

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout