{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 1 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 3 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,95 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,02 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,02 mm | |
Facteur de correction ap corr | 1 | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206156 1X3 | |
EAN / GTIN | 4045197934024 | |
Réf. fabricant | 206156 1X3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |