{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,4×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205551 8 | |
EAN / GTIN | 4062406111168 | |
Réf. fabricant | 205551 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine avec arrosage interne HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
115,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 075 article(s) en stock
49,20 €
36,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | 25 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,4×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Profil de fraise | NR | HR |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,04 mm |