{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205490 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551580 | |
Réf. fabricant | 205490 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
192,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
143,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
92,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
124,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
124,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |