{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiXSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203044 14 | |
EAN / GTIN | 4045197679406 | |
Réf. fabricant | 203044 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc HPC 14 mm
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
103,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
191,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
159,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
138,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
179,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
138,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Type | N | N | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |