{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiXSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203044 16 | |
EAN / GTIN | 4045197679413 | |
Réf. fabricant | 203044 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 16mm
Sur demande
Disponibilité
865 article(s) en stock
112,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
209,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 840 article(s) en stock
93,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
164,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,065 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |