• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Réf.: 205454 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Inox principal
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 65 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 72 mm
⌀ de détalonnage D1 14,8 mm
Longueur totale L 123 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,35 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,071 mm
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205454 16
EAN / GTIN 4062406380717
Réf. fabricant 205454 16

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
95
Acier < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures dans l'INOX. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins. Nombre de dents adapté aux performances et à la sécurité des processus.
Solution pour l’usinage TPC. Idéal pour une fabrication automatisée, en raison de l’absence d’accumulation de copeaux dans la machine.

Avantage(s):

La géométrie de l'outil permet d'évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L'outil reste ainsi particulièrement stable.

Recommandation(s):

Pour un travail en toute sécurité, notamment lors de l’usinage de rainures pleines, utiliser des porte-outils à 4 canaux d’arrosage.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,05 × D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "Inox principal" Afficher tout