{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 204015 14 | |
EAN / GTIN | 4045197954534 | |
Réf. fabricant | 204015 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 14 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
227,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
267,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
73,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,1×D pour le dressage |
Bague de couleur | Vert | Vert | Sans |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Type | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |